SCS13A TA3H 単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68941626 品番 CAS BU10F1B
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 接続フランジ 仕様シートリング:FTシート 種別一般用 材質(本体)SCS13A タイプ(ACT機種)X080S 寸法L(mm)165 寸法H(mm)289 寸法A(mm)459.5 口径タイプフルボア 呼び圧力10K

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする