75Ω同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 68947631 品番 L-3C2W 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
二重編組シールドを施しシールド効果を高めました。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。

質量(kg)7/100m 長さ(m)100 シールド(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/5/24(97%以上)上打0.14TA/5/24(93%以上) 外径(mm)6.5 シース厚(mm)1.1 導体構成(本/mm)1/0.50A 導体外径(Φmm)内部:0.5 絶縁体外径(mm)3.1 導体抵抗外部:0.6/100m、内部:9.3/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(10MHz):4.1 静電容量(pF)67/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする