75Ω同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 68947685 品番 L-5C2W 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
二重編組シールドを施しシールド効果を高めました。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。

質量(kg)11/100m 長さ(m)200 シールド(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/7/24(94%以上)上打0.14TA/7/24(95%以上) 外径(mm)8.3 シース厚(mm)1.1 導体構成(本/mm)1/0.80A 導体外径(Φmm)内部:0.8 絶縁体外径(mm)4.9 導体抵抗外部:0.5/100m、内部:3.6/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(10MHz):2.5 静電容量(pF)67/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする