質量(kg)15/100m
色黒
長さ(m)100
外径(Φmm)ユニット:4.4(シース厚:0.3)
チャンネル数3Ch
絶縁体ポリエチレン
導体断面積(mm2)25,AWG:0.18
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.14/5/24(97%以上)
外径(mm)11.5
導体構成(本/mm)7/0.18A
導体外径(Φmm)内部:0.54
絶縁体外径(mm)3.1
導体抵抗外部:1.1/100m、内部:10.6/100m
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)100m(10MHz):4.5