75Ω同軸マルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード68948017 品番V5-5C 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。
信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。
回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。
撚り線構造の内部導体と高密度編組シールドで、耐久性に優れます。
シースは柔らかく丈夫なPVCを採用しました。
V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

質量(kg)39/100m 長さ(m)100 外径(Φmm)ユニット:6.0(シース厚:0.3) チャンネル数5Ch 絶縁体ポリエチレン シールド編組密度:A:0.12A/7/24(93%以上) 外径(mm)19.2 導体構成(本/mm)7/0.26A 導体外径(Φmm)内部:0.78 絶縁体外径(mm)4.8 導体抵抗外部:1.2/100m、内部:5.1/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(10MHz):2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする