曜日別特売
33G-4 グラスフィルターガス噴射管曲型 フィルター細孔(ポアサイズ) 日本理化学器械(NRK) 68953257

グラスフィルターガス噴射管曲型 フィルター細孔(ポアサイズ)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード68953257品番33G-4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.4 16~10μm●コード番号:703-334アズワン品番65-8681-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする