ラグ 防音 コーデユロイ 無地 床暖房 ホットカーペット対応 こたつ敷布団

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68956495 品番 1290970135601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

表地にコーデュロイ調の凹凸にダイヤのキルティングを施しました。
落ち着いたカラーとやわらかな手触りが特徴です。
中材に30mmのウレタンフォームを使用したボリュームタイプです。
へたりにくくクッション性と弾力性があるためフローリングでくつろぎたい方におすすめです。
またボリュームがあるので下階に音が響きにくい防音効果があります。
裏面にはフローリングの上でも安心してご使用できるよう滑りにくい加工を施しています。
ホットカーペットにも対応しておりこたつ敷布団としてもご使用いただけます。

厚さ(mm)約35 グレー 寸法(cm)185×240 アズワン品番65-8871-19 素材表地/ポリエステル100%(フランネル)、中材/ウレタン30mm、裏地/不織布(滑りにくい加工) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする