丸田シャツ
丸田シャツの 施設用家具・備品
丸田シャツの ベッド 施設用
丸田シャツの ベッドサイド用品
あんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) あお空
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68957345
品番
MT-2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
ベッドの隙間をカバーし
手や足を守りけが防止に一役
材質
【カバー】合成皮革(フェイクレザー) 【クッション材】軟質ウレタンフォーム
色
あお空
サイズ(cm)
【本体カバー】100×40
注意
※ベッド柵カバーでケガ防止!明るい色でお部屋に彩りを!