あんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) ラベンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68957370 品番MT-2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

ベッドの隙間をカバーし
手や足を守りけが防止に一役

材質【カバー】合成皮革(フェイクレザー) 【クッション材】軟質ウレタンフォーム ラベンダー サイズ(cm)【本体カバー】100×40
注意
※ベッド柵カバーでケガ防止!明るい色でお部屋に彩りを!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする