田辺プレス
田辺プレスの 歩行関連
田辺プレスの 杖
田辺プレスの 一本杖
テトラ・ケイン αラージベース 青墨
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68963137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥28,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
28,980
バスケットに入れる
脚部が太く、大きく、より安定した構造
材質
ハンドル・脚部:マグネシウム合金
グリップ:エラストマー樹脂
脚ゴム:エラストマー樹脂
インサートロックピン:真ちゅう・樹脂
スライドロックナット:アルミニウム
色
青墨
寸法
高さ約74〜84cm○前後奥行:約33cm○左右幅:約23cm○垂直耐加重:75kg以内
注意
※脚部が太く、大きく、より安定した構造です。