ドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖 モスグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68963968 品番OS-2
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高評価のリハビリ向けステッキ
グリップは交換可能

材質

アルミ
グリップ:ソフト樹脂
モスグリーン シャフト径(Φmm)16 長さ(cm)75〜95 外径(Φmm)杖先ゴム外径:43 適応身長(cm)144〜184
注意
※ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。
※ヨーロッパ独特の色づかい
※欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。
※柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。
※交換用のグリップもあります。
※伸縮タイプ
※耐荷重 120kg
※すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする