アズワン
アズワンの 釣具
アズワンの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ステンシェラカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68967370
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直接火にかけられるので簡単な湯沸かし・調理もできます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。軽量でコンパクト!持ち運びに便利です。米が炊ける 合メモリ。
仕様
●材質:18-8ステンレス●容量:330mL●サイズ:173×121×h44mm●重量:94g
アズワン品番
65-9144-78