ステンシェラカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68967388 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大き目サイズのシェラカップが登場です!直接火にかけられるので簡単な湯沸かし・調理もできます。大き目サイズなので、炊飯にも使えます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。目盛もついているので実用的です。

仕様●材質:18-8ステンレス●容量:600mL●サイズ:177×123×h67mm●重量:146g アズワン品番65-9144-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする