ティルト&リクライニング車椅子(アルミ製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68971376 品番 BAL-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。
肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。

走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(本体)アルミニウム 仕様チルト、足踏み式ブレーキ付き 種別介助式 質量(kg)23.5 車輪径(Φmm)16インチ 高さ(mm)肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節) 材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(ティルト)0〜20、(リクライニング)95〜115 耐荷重(kg)100 材質(キャスター)ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×1100×1250、(折りたたみ時)375×1160×735 材質(シート)ナイロン キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)435 タイヤタイプノーパンク アズワン品番8-9238-02 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする