エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
水性用目地用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68971615
品番
EA109LC-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様
●毛幅:30mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:136mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●筋違●白毛
アズワン品番
65-9243-92
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68971615
EA109LC-67
64687824
EA109LC-23
30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
エスコ
1本
¥
375
税込
¥
413
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)