アルコー
歩行補助器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
8-7833-03
注文コード
68971778
品番
CG型
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・安全設計ですので、病院・施設だけでなく在宅でも利用できます。
抵抗器付タイプは車輪に負荷をかけることができます。
CG型は肘ずれ落ち防止のパッド付きです。
材質(本体)
スチール、マット部/ウレタン合皮レザー巻
仕様
4輪自在
種別
歩行器
寸法(mm)
(手摺内)300×270
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×570×875~1075
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
8-7833-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000