内容量1個
仕様●最高使用圧力:0.8MPa●材質:本体/ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース/塩化ビニル樹脂、ガン/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリアセタール●サイズ:325×380×385mm●適合蛇口外径:14〜18mm●ホース:内径/12mm 外径/17mm●ホース長:20m●重量:4.6kg●カラー:ライトベージュ/ホワイト●★スプレーパターン6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ
注文コード68971798
品番EA124KA-120A