盲人杖

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68972225 品番 YS-34-H-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,998
販売価格(税別) 非課税商品
6,998
長さ(mm)三段スライド/420、四段スライド/370、四つ折/280、六つ折/230 全長(mm)1010 材質アルミニウム 質量(g)250 タイプ四つ折 アズワン品番8-8428-11 種別盲人杖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68972216
2020-04-26
用途:
視野が狭いため、混んでる場所で他人と接触することがるので、白い杖を持つことで周りの方から意識していただけるように持って歩くようにしています。
医療・福祉・介護関連業

少し重く感じるので、接続部分の素材を変えれば
もう少し軽くなるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする