弥生堂製作所
弥生堂製作所の 歩行関連
弥生堂製作所の 杖
弥生堂製作所の 一本杖
盲人杖
(1件のレビュー)
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68972234
品番
YS-34-H-13
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,598
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
三段スライド/420、四段スライド/370、四つ折/280、六つ折/230
全長(mm)
1010
材質
アルミニウム
質量(g)
150
タイプ
四つ折(ミニ・細口)
アズワン品番
8-8428-12
種別
盲人杖