吉野家 レトルト豚汁 ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード68973269 品番636701
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

レンジ対応。吉野家の味をご家庭で

成分たんぱく質4.8g 脂質7.8g 炭水化物7.7g 食塩相当量2.4g【特定アレルギー物質】乳成分、大豆、豚肉 材質原材料:野菜〔大根(国産)、玉ねぎ、人参〕、加熱済み豚肉、蒟蒻、味噌、鰹風味調味料、食塩/糊料(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、水酸化Ca(蒟蒻用凝固剤)、(一部に乳成分・大豆・豚肉を含む)
注意
※吉野家の味をご家庭で。店舗用とん汁で使用している味噌をベースに豚肉・大根・玉ねぎ・人参・蒟蒻を具材に使用。お湯を沸かす必要もなく、レンジで温めるだけで 熱々のとん汁をお召し上がりいただけます。【調理方法】湯せん:約3〜4分電子レンジ500W:約1分50秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品ギフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする