はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68973749 品番EA540CW-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,387
販売価格(税別)
2,170

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。
グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。
植物を傷めず、シャープな切れ味。
さびにくく、強い刃。
手にやさしいグリップ。
茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。

仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-61 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする