ナスカン(亜鉛ダイカスト製) EA628RTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68974214 品番EA628RT-825B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●適用バンド幅:25mm●外寸サイズ(mm):56.7×32.8●重量:18g●材質:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)●用途:平バンド用金具●入数:1個 アズワン品番65-9269-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする