画像準備中

パワージャッキ用分流器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)2 寸法B(mm)145 注文コード68974623 品番DS6-2-V3
参考基準価格(税別)¥74,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は寸法C・寸法Bなど12種類から選べます 他の種類を見る

1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。

寸法A(mm)165 寸法F(mm)65 寸法D(mm)82.5 寸法E(mm)40 寸法B(mm)145 寸法C(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする