大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の 方向制御弁
パワージャッキ用分流器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
3
寸法B(mm)
230
注文コード
68974702
品番
DW6-3-V3
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。
寸法A(mm)
250
寸法F(mm)
65
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
230
寸法C(mm)
3
寸法G(mm)
210