大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用落下防止バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
9
注文コード
68974797
品番
ESV-9
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の昇降時に万が一破損しても油の流れを直ちにストップさせ、ジャッキが荷重によって急速に降下させないためのバルブです。
必要に応じてジャッキに組み込んでください。
最高使用圧力(MPa)
72
接続ねじ
ジャッキ側:R1/2、ホース側:Rc1/2
流量(L/min)
遮断:25
口径
9