KPS-800 パワージャッキ用圧力スイッチ 大阪ジャッキ製作所 68976818

パワージャッキ用圧力スイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68976818 品番KPS-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約0.4 接点構成1a/1b 再現性±1MPa 吐出圧力設定範囲(MPa)10〜80 切断差(MPa)2〜4 接点容量抵抗負荷(AC125V)10.1、(AC250V)10.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68976818
2021-07-15
用途:
製缶場
宮沢電機工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

RANGE 80MPaですが、800MPaはありませんか

MonotaROからの回答

お手数おかけしますが、商品取り扱いに関するお問合せにつきましては、弊社お客様窓口までご連絡をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする