※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
注文コード
68977695
品番
SYJ7120-1HE-01-F
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
534
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-
リード線取出方法
(H) グロメット, リード線長さ600mm
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(1) AC100
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(F) ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A