ペットカート 折りたたみ 軽量

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68977828 品番 SH-216DM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コンパクトだけど多機能なペットカート
ハンドルを傾斜しても、バッグは垂直のまま!ペットへのストレスを軽減
バッグは取り外し可能!取り外してキャリーバッグとしてお使いいただけます
360度回転する後輪でスムーズな運転
通気性抜群のバッグ!メッシュ窓でわんちゃんの姿が良く見える
飛出し防止リード付き(バッグ内側に2本)
バッグ前面には収納ポケット付き
フレーム部分には小物を収納できる便利なポーチ付き(取り外し可能)
洗濯可能なソフトパッド内蔵
コンパクトに収納可能

用途キャリーカート 犬 キャリーバッグ 折り畳み 軽量 材質【カート】スチール、プラスチック【バッグ】スチール、ポリエステル、ナイロン 質量(kg)5.5 デニム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】53×34×99【折畳み時】41×19×61.5【バッグ】幅53×奥行30×高さ32 適応体重(kg)約12まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする