曜日別特売
SYJ7120-5L-C8F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68978079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68978079品番SYJ7120-5L-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、Bポート管接続口径:(C8) Φ8用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする