大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用カウンターバランスバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68978175
品番
OBV-12
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
72
圧力調整範囲(MPa)
2〜10
質量(kg)
約4.9
最大流量(L/min)
80(90)
定格流量(L/min)
40(60)
接続形式
Rc3/4
クラッキング圧力(MPa)
0.05
注意
※()内の数値は自由流れです。
※電動ポンプ(特殊品)などに使用する部品のため、1.ポンプ本体の形式 2.製造番号 3.製造年月日を確認させて頂く場合がございます。ご理解の上、よろしくお願い致します。