大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用カウンターバランスバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68978184
品番
OBV-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
72
圧力調整範囲(MPa)
2〜10
質量(kg)
約2.5
最大流量(L/min)
40(60)
定格流量(L/min)
20(40)
接続形式
Rc1/2
クラッキング圧力(MPa)
0.05
注意
※()内の数値は自由流れです。
※電動ポンプ(特殊品)などに使用する部品のため、1.ポンプ本体の形式 2.製造番号 3.製造年月日を確認させて頂く場合がございます。ご理解の上、よろしくお願い致します。