大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用チェック付スットプバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
8
注文コード
68978193
品番
OCSV-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
この商品は
最大流量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
72
質量(kg)
約1
最大流量(L/min)
8
定格流量(L/min)
5
接続形式
Rc3/8
クラッキング圧力(MPa)
0.13
注意
※()内の数値は自由流れです。