大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用チェック付スットプバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
40(80)
注文コード
68978236
品番
OCSV-9A
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
最大流量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
72
質量(kg)
約3.8
最大流量(L/min)
40(80)
定格流量(L/min)
20(40)
接続形式
Rc3/8
クラッキング圧力(MPa)
0.2
注意
※()内の数値は自由流れです。