大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用チェックバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68978254
品番
OCV-12A
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
72
質量(kg)
約1.5
最大流量(L/min)
80
定格流量(L/min)
40
接続形式
Rc1/2
クラッキング圧力(MPa)
0.05