大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用チェックバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68978288
品番
OCV-16G
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
72
質量(kg)
約4.5
最大流量(L/min)
120
定格流量(L/min)
80
接続形式
ガスケット
クラッキング圧力(MPa)
0.04