画像準備中

パワージャッキ用チェックバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68978315 品番 OCV-25G
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
最高使用圧力(MPa)72 質量(kg)約14 最大流量(L/min)300 定格流量(L/min)200 接続形式ガスケット クラッキング圧力(MPa)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする