画像準備中

パワージャッキ用チェックバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68978358 品番 OCV-9G
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
最高使用圧力(MPa)72 質量(kg)約0.9 最大流量(L/min)40 定格流量(L/min)20 接続形式ガスケット クラッキング圧力(MPa)0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする