画像準備中

パワージャッキ用ストップバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68979198 品番OSV-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)72 質量(kg)2.5 最大流量(L/min)120 定格流量(L/min)80 接続形式Rc3/4
注意
ご購入時には使用ポンプ本体の、1.型式 2.製造番号 3.製造年月の確認が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする