大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用ストップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
20
注文コード
68979216
品番
OSV-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
最大流量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
72
質量(kg)
1.2
最大流量(L/min)
20
定格流量(L/min)
8
接続形式
Rc3/8、M30×P1.5
注意
ご購入時には使用ポンプ本体の、1.型式 2.製造番号 3.製造年月の確認が必要になります。