大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用スロットルバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
最大流量(L/min)
16(80)
接続形式
ガスケット
注文コード
68979286
品番
OTCV-12G
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・接続形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
72
仕様
ロックナット付
質量(kg)
2.6
最大流量(L/min)
16(80)
定格流量(L/min)
8(40)
接続形式
ガスケット
クラッキング圧力(MPa)
0.08