大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用スロットルバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
20
接続形式
Rc3/8、M30×P1.5
注文コード
68979304
品番
OTV-6A
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・接続形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
72
仕様
ロックナット付
質量(kg)
1.2
最大流量(L/min)
20
定格流量(L/min)
8
接続形式
Rc3/8、M30×P1.5