曜日別特売
PGO-75X1000 パワージャッキ用圧力計 大阪ジャッキ製作所 68979392

パワージャッキ用圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続ねじG3/8 JIS
寸法D(Φmm)81
最小目盛(MPa)2
内容量1個注文コード68979392品番PGO-75X1000
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。
圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。
圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。
向きは銅パッキンの枚数で調整してください。

ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計最高使用圧力(MPa)72精度±1.6FS寸法D(Φmm)81接続ねじG3/8 JIS1目盛2寸法E(mm)14寸法B(mm)44寸法C(mm)122目盛板外径(mm)75測定流体最大目盛100MPa寸法AG3/8 JIS最小目盛(MPa)2フルスケール1000(MPa×10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする