曜日別特売

パワージャッキ用高圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)12.7注文コード68979505品番RH12-2C
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

両端ともR(オスネジ)の金具付です。

内径d(Φmm)12.7外径D(Φmm)27.8最高使用圧力(MPa)72仕様接続カップラ:B-12H、B-12J、C-12H、C-12J質量(kg)ホース:1.36/m、両端金具:0.8最大流量(L/min)40最小曲げ半径(mm)180寸法AR1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする