大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用高圧ゴムホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
12.7
注文コード
68979523
品番
RH12-3BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,200
この商品は
内径d
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)
12.7
外径D(Φmm)
27.8
最高使用圧力(MPa)
72
仕様
接続カップラ:B-12H、B-12J、C-12H、C-12J
質量(kg)
ホース:1.36/m、両端金具:0.8
最大流量(L/min)
40
最小曲げ半径(mm)
180
寸法A
R1/2