大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用高圧ゴムホース
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
6.3
注文コード
68979602
品番
RH6-2BB
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)
6.3
外径D(Φmm)
16.7
最高使用圧力(MPa)
72
仕様
接続カップラ:B-6H、B-6J、C-6H、C-6J
質量(kg)
ホース:0.45/m、両端金具:0.6
最大流量(L/min)
8
最小曲げ半径(mm)
90
寸法A
R3/8