曜日別特売
RH6-3B パワージャッキ用高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所 68979627

パワージャッキ用高圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)6.3注文コード68979627品番RH6-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,980

両端ともR(オスネジ)の金具付です。

内径d(Φmm)6.3外径D(Φmm)16.7最高使用圧力(MPa)72仕様接続カップラ:B-6H、B-6J、C-6H、C-6J質量(kg)ホース:0.45/m、両端金具:0.6最大流量(L/min)8最小曲げ半径(mm)90寸法AR3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする