曜日別特売

パワージャッキ用高圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)9.5注文コード68979794品番RH9-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,720

両端ともR(オスネジ)の金具付です。

内径d(Φmm)9.5外径D(Φmm)20.6最高使用圧力(MPa)72仕様接続カップラ:B-9H、B-9J、C-9H、C-9J質量(kg)ホース:0.65/m、両端金具:0.7最大流量(L/min)20最小曲げ半径(mm)140寸法AR3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする