曜日別特売
0741-8 ヒューズブロック/カバー付 8連 カーク産業 68984365

商品画像

0741-8 ヒューズブロック/カバー付 8連 カーク産業 68984365
0741-8 ヒューズブロック/カバー付 8連 カーク産業 68984365

ヒューズブロック/カバー付 8連

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68984365
品番
0741-8
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。
現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?
その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。
このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。
埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。

用途
キャンピングカー用
寸法(mm)
82×92×H40
ヒューズ容量(A)
25
最大電圧(V)
DC32
最大入力電流(A)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする