CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 切削径(Φmm)13-13.49 全長(mm)130.8 トラスコ品番707-6158 注文コード68984688 品番DE10-D1300-130L16-5
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は切削径・全長・トラスコ品番など60種類から選べます 他の種類を見る

並外れた強度と高いクランプ力を実現します。
ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。

用途あらゆる産業の穴あけ加工に。 トラスコ品番707-6158 刃数1 全長(mm)130.8 車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125 切削径(Φmm)13-13.49 使用可能長さ(mm)69.31

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする