SANDVIK
SANDVIKの フライスカッター
SANDVIKの スローアウェイドリル
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
切削径(Φmm)
13.5-13.99
全長(mm)
133.4
トラスコ品番
707-6516
注文コード
68984776
品番
DE10-D1350-135LX16-5
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
切削径・全長・トラスコ品番
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。
ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途
あらゆる産業の穴あけ加工に。
トラスコ品番
707-6516
刃数
1
全長(mm)
133.4
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
切削径(Φmm)
13.5-13.99
使用可能長さ(mm)
71.42
商品説明動画
参考になった